Referencias
SKF:AXW 35
Rubix:798795850000
fabricante:817
EAN:7316570388657

Detalles de producto : AXW 35
Los cojinetes axiales de agujas SKF están equipados con una jaula rígida para retener y guiar de forma fiable un gran número de agujas. Las jaulas de agujas presentan una gran rigidez en un mínimo espacio axial. En aplicaciones donde las caras de los componentes adyacentes pueden servir como pistas de rodadura, las jaulas de agujas no ocuparán más espacio que una arandela de tope clásica.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 4x55x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 27 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 4 mm |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 3200 rpm |
| Número de filas | 1 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 83000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 16600 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,28 € Sin IVA
/ unidad
14,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
