Referencias
FAG:SNS3256-H-D
Rubix:798395713000
fabricante:0806347020000
EAN:4047643276788

Detalles de producto : SNS3256-H-D
Alojamiento de bloque Plummer, dividido, para rodamientos de rodillos esféricos, diámetros de eje en pulgadas y métricas, para lubricación con grasa.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 313400 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 591 mm |
| Altura de eje | 300 mm |
| Material | spheroidal graphite cast iron (en-gjs-400) |
| Tipo | split plummer block housing (sns series) |
| Forma de montaje | foot-mounted (base fixing, m36 screw holes) |
| Altura | 591 mm |
| Longitud | 830 mm |
| Compatibilidad de rodamientos | spherical roller bearings 23256..-k (tapered bore) — adapter sleeve h2356 |
| Forma del orificio | tapered bore (for bearings with tapered bore using adapter sleeve) |
| Diámetro exterior | 350 mm |
| Anchura | 350 mm |
| Forma de la carcasa | split (two-piece) plummer block housing |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12.909,09 € Sin IVA
/ unidad
15.620,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
