SES532-L

Soporte de apoyo

Ver información técnica
Referencias
FAG:SES532-L
Rubix:798294158000
fabricante:0860887770000
EAN:4064328435346
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior344 mm
Distancia de fijación entre ejes470 mm
Altura de eje170 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SES532-L


Soporte de pie partido para varios diseños de rodamientos. La serie SNV será sustituida por la nueva serie SES en 2022.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior344 mm
Distancia de fijación entre ejes470 mm
Altura de eje170 mm
Materialflake graphite cast iron (en-gjl-300)
Tiposplit plummer block housing (two-piece)
Forma de montajefoot-mounted (standard design with 2 extended slots for foot screws)
Altura344 mm
Longitud550 mm
Juntadouble-lip seal (edh), felt seal (efs), labyrinth seal (ets), v-ring (edv), taconite seal (etc)
Compatibilidad de rodamientosdesigned for spherical roller bearings with ≈290 mm outside diameter (examples: 222s.507, 22232.., 23232.., 20232.. series as listed by schaeffler)
Número de orificios2
Forma del orificiotapered bore (for adapter sleeve)
Diámetro exterior290 mm
Anchura235 mm
Forma de la carcasasplit (two-piece) plummer block housing
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1580,31 Sin IVA
/ unidad
1912,18 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días