SNS3036-H-D

Soporte de apoyo

Ver información técnica
Referencias
FAG:SNS3036-H-D
Rubix:798395631000
fabricante:0806095200000
EAN:4047643275835
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior333 mm
Distancia de fijación entre ejes430 mm
Altura de eje170 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SNS3036-H-D


Soporte de pie partido para varios diseños de rodamientos. La serie SNV será sustituida por la nueva serie SES en 2022.
Alojamiento de bloque Plummer, dividido, para rodamientos de rodillos esféricos, diámetros de eje en pulgadas y métricas, para lubricación con grasa.

Información técnica


Atributos
Peso neto73400 g
Diámetro interior333 mm
Distancia de fijación entre ejes430 mm
Altura de eje170 mm
Materialductile cast iron
Tiposplit plummer block housing
Forma de montajemounting from above and below
Altura333 mm
Longitud510 mm
Compatibilidad de rodamientosspherical roller bearings, 23036 series (e.g. 23036..-k) — adapter sleeve h3036
Forma del orificiocylindrical
Diámetro exterior230 mm
Anchura230 mm
Forma de la carcasasplit plummer block (pillow) housing
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3115,21 Sin IVA
/ unidad
3769,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días