LCNH-M5-PK-2

Barbed Fitting

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LCNH-M5-PK-2
Rubix:798200895000
fabricante:35982
EAN:4052568023300
LCNH-M5-PK-2 Barbed L-fitting

Resumen técnico

Materialsteel
Conexión 1m5-buitendraad
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LCNH-M5-PK-2


Barbed L-fitting LCNH-M5-PK-2 Rotatable, with extended housing, for plastic tubing PAN, PUN, PP, PU, PR, with sealing ring. Nominal size=1,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)

Información técnica


Atributos
Peso neto6,36 g
Materialsteel
Conexión 1m5-buitendraad
Conexión 2voor slang met buitendiameter 3 mm
Temperatura máx.60 °C
Diámetro de tubo3 mm
6,82 € Sin IVA
/ unidad
8,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días