Referencias

SMC:KQ2L16-04GS
Rubix:799245397000
fabricante:KQ2L16-04GS
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604;pbt;pp
Conexión 11/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L16-04GS


Los racores KQ2 de un solo toque, métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. La empaquetadura especialmente diseñada proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de caudal habitual en los racores de compresión. El collarín de desconexión KQ2 libera tanto el mandril como la pinza para proporcionar una fuerza de desconexión baja que facilita la extracción del tubo.

Cualidades

-Acepta tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo

Información técnica


Atributos
Materialc3604;pbt;pp
Conexión 11/2
Perfilkq2
Conexión 216
17,39 € Sin IVA
/ unidad
21,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días