Referencias
SMC:KQ2VF04-M5N
Rubix:799250479000
fabricante:KQ2VF04-M5N

Documentos
Detalles de producto : KQ2VF04-M5N
Los racores de un toque KQ2, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de dimensiones, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de caudal habitual en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el manguito como la oliva para proporcionar una baja fuerza de desconexión y facilitar la retirada del tubo.
Cualidades
•Admite tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite extraer fácilmente el tubo sin dañarlo
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite extraer fácilmente el tubo sin dañarlo
Información técnica
Atributos
| Material | c3604bd;pbt;pp |
|---|---|
| Conexión 1 | m5 x 0.8 |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | 4 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | codo hembra universal (kq2vf) |
| Diámetro de tubo | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,12 € Sin IVA
/ unidad
6,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días