Referencias

Festo:QSW-1/8-6
Rubix:798200921000
fabricante:130597
EAN:4052568023553
QSW-1/8-6 Push-in fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSW-1/8-6


Racor rápido roscado QSW-1/8-6 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=3,3 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x24x22 mm
Peso neto6,8 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Perfilestándar
Conexión 26
4,01 € Sin IVA
/ unidad
4,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días