KAH12-U03 00058823

Conector macho

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KAH12-U03
Rubix:752103593043
fabricante:KAH12-U03
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604bd/pbt (cuerpo);acero inoxidable 304 (mordaza);nbr (sello)
Conexión 13/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KAH12-U03 00058823


Los racores One-touch antiestáticos de la serie KA permiten la carga y descarga con un solo toque. La serie KA puede utilizarse en aplicaciones libres de cobre y en vacío (máx. -100kPa). Se utiliza resina conductora en el cuerpo y los sellos de los racores y los tubos. La serie KA es resistente a la llama (norma UL94, V-0).
•Carga y descarga con un solo toque.
•Posible usar en vacío (Máx. 100kPa).
•Puede utilizarse en aplicaciones sin cobre.
•Resistencia a la llama (norma UL-94, V-0).
•Resistencia superficial 10 4 a 10 7©.
•Se utiliza resina conductora en el cuerpo y los sellos de los racores y los tubos.

Diámetro exterior del tubo aplicable: 12 (Ø12)
Tamaño de puerto - tubo aplicable: U03 (Uni 3/8")

Información técnica


Atributos
Materialc3604bd/pbt (cuerpo);acero inoxidable 304 (mordaza);nbr (sello)
Conexión 13/8
Conexión 212
4,53 € Sin IVA
/ unidad
5,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días