CLAMPEX 400 90X130

CLAMPEX KTR 400

Ver información técnica
Referencias
KTR:CLAMPEX 90X130KTR400
Rubix:798720251000
fabricante:084005090130
KTR CLAMPING SET CLAMPEX TYPE 400 - 90 X 130
Resumen técnico

Detalles de producto : CLAMPEX 400 90X130


Elementos de sujeción KTR CLAMPEX, autocentrantes, conexiones eje-cubo. Permiten una conexión sin juego y no positiva entre ejes cilíndricos lisos y taladros de cubo sin chavetero. Los elementos de apriete se fijan mediante tornillos integrados que sirven además para el desapriete no destructivo de los elementos de apriete (la serie KTR 150 constituye una excepción). Según el tipo, los elementos de apriete se sueltan simplemente aflojando los tornillos o separando adicionalmente entre sí los elementos individuales del conjunto de apriete. Entre otras cosas, los elementos de apriete CLAMPEX son preferibles como alternativa a las uniones con chaveta.

Información técnica


Atributos
Peso neto3700 g
Tipoclampex
Diámetro de perforación90 mm
Par transmisible15800 N.m
Diámetro exterior130 mm
Ejecución400
Centradoautocentrado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días