Referencias
Tollok:TLK450 50x80 C
Rubix:798053631000
fabricante:11045145

Detalles de producto : TLK450.50X80
Juego de sujeción TOLLOK
Juego de sujeción TOLLOK
Cualidades
∙ Pares muy elevados ∙ Capacidad para soportar momentos de flexión
Aplicaciones
Limpie y lubrique ligeramente las superficies de contacto del eje y el cubo. Introduzca el juego de apriete en el asiento del cubo y deslícelo sobre el eje. Apriete todos los tornillos de apriete gradual y uniformemente en cruz hasta la mitad del par de apriete Ms. Repita el mismo procedimiento para apretar todos los tornillos hasta el par de apriete completo Ms. Compruebe el par de apriete Ms especificado a partir del último tornillo apretado para todos los tornillos en el sentido de las agujas del reloj. Este procedimiento no debe repetirse más de dos veces. Después de esta comprobación no es necesario ningún otro apriete previo. No utilice aceite con bisulfuro de molibdeno o aditivos de alta presión o grasa, que reducen significativamente el coeficiente de fricción.
Información técnica
Atributos
| Tipo | tlk 450 |
|---|---|
| Diámetro de eje | 50 mm |
| Diámetro de perforación | 50 mm |
| Longitud total con tornillos | 72 mm |
| Longitud total sin tornillos | 64 mm |
| Número de tornillos | 8 |
| Fuerza axial | 166 kN |
| Eje de presión superficial | 158 N/mm² |
| Par transmisible | 4150 N.m |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Ejecución | 450 |
| Centrado | autocentrado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días