TLK110.20X28

Juego de sujeción TOLLOK

Ver información técnica
Referencias
Tollok:TLK 110 20X28
Rubix:798053366000
TOLLOK TLK 110 20X28
brand logo
Resumen técnico

Detalles de producto : TLK110.20X28


Juego de sujeción TOLLOK
Juego de sujeción TOLLOK

Cualidades




∙ Pares medios y altos ∙ Dimensiones de montaje radiales reducidas ∙ Tiempos de montaje cortos ∙ Presiones superficiales muy bajas

Aplicaciones

Limpie y lubrique ligeramente las superficies de contacto del eje y los cubos. Introduzca el juego de apriete en el asiento del cubo y deslícelo sobre el eje. Apriete los tornillos de apriete en cruz uniformemente hasta el par de apriete especificado en varias etapas utilizando una llave dinamométrica. Compruebe el par de apriete de todos los tornillos de apriete en el orden en que están dispuestos. PRECAUCIÓN: No utilice aceite con bisulfuro de molibdeno o aditivos de alta presión ni grasa, ya que reducen considerablemente el coeficiente de fricción.

Información técnica


Atributos
Tipotlk 110
Diámetro de eje20 mm
Diámetro de perforación20 mm
Longitud total con tornillos44 mm
Longitud total sin tornillos38 mm
Par de apriete para tornillos17 N.m
Número de tornillos4
Tornillosm6
Fuerza axial23 kN
Eje de presión superficial168 N/mm²
Cubo de presión superficial120 N/mm²
Par transmisible220 N.m
Diámetro exterior28 mm
Ejecución110
Centradoautocentrado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días