Referencias
Beta Tools:342A/RL
Rubix:798167848000
fabricante:003420110
EAN:8014230141091

Detalles de producto : 342A/RL-CUCHILLA DE REPUESTO PARA 342A
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 130x100x5 mm |
|---|---|
| Peso neto | 115 g |
| Material de tubo | plástico |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,95 € Sin IVA
/ unidad
68,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
