DIN 471 INOX A1 M-012 [E 12 INOX] - CIRE12A2391 ANILLO EXTERIOR
Circlips para ejes
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CIRE12A2391
Rubix:799113301000
fabricante:0471453212
EAN:4043377362391


Resumen técnico
| Diámetro interior | 11 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 471 INOX A1 M-012 [E 12 INOX] - CIRE12A2391 ANILLO EXTERIOR
Anillos elásticos de seguridad externos A1 12X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 11 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 1 mm |
| Tipo | anillos de retención para ejes |
| Norma | DIN 471 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
350,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
423,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
11 mm
Diámetro exterior
12 mm