DIN 471 INOX A1 M-013 [E 13 INOX] - CIRE13A2407 ANILLO EXTERIOR
Circlips para ejes
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CIRE13A2407
Rubix:799113297000
fabricante:0471453213
EAN:4043377362407


Resumen técnico
| Diámetro interior | 11.9 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 13 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 471 INOX A1 M-013 [E 13 INOX] - CIRE13A2407 ANILLO EXTERIOR
Anillos elásticos de seguridad externos A1 13X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 11.9 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 13 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 1 mm |
| Tipo | anillos de retención para árboles |
| Norma | DIN 471 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
355,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
429,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
Diámetro interior
11.9 mm
Diámetro exterior
13 mm