DIN 471 INOX A1 M-020 [E 20 INOX] - CIRE20A2476 ANILLO EXTERIOR
Circlips para ejes
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CIRE20A2476
Rubix:799113273000
fabricante:0471453220
EAN:4043377362476


Resumen técnico
| Diámetro interior | 18.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 471 INOX A1 M-020 [E 20 INOX] - CIRE20A2476 ANILLO EXTERIOR
Anillos elásticos de seguridad externos A1 20X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 18.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 1.2 mm |
| Tipo | anillos de retención para árboles |
| Norma | DIN 471 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
512,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
619,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
Diámetro interior
18.5 mm
Diámetro exterior
20 mm