Referencias
Elesa:GN.30695
Rubix:798668880000




Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Material/acabado | Acero |
Detalles de producto : GN 705-30-A
Anillos de posicionamiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 111 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Material/acabado | Acero |
| Grosor | 16 mm |
| Tipo | gn 705-30-a |
| Norma | DIN 705 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,04 € Sin IVA
/ unidad
4,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días