DIN 471 INOX A1 M-009 [E 9 INOX] - CIRE9A0015 ANILLO EXTERIOR
Circlips para ejes
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:CIRE9A0015
Rubix:799113220000
fabricante:047129
EAN:4043377040015


Resumen técnico
| Diámetro interior | 8.4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 9 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 471 INOX A1 M-009 [E 9 INOX] - CIRE9A0015 ANILLO EXTERIOR
Anillos elásticos de seguridad externos A1 9X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 8.4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 9 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 1 mm |
| Tipo | 0.03 |
| Norma | DIN 471 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,90 € Sin IVA
/ 200 unidades
101,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
8.4 mm
Diámetro exterior
9 mm