DIN 471 INOX A1 M-019 [E 19 INOX] - CIRE19A2469 ANILLO EXTERIOR
Circlips para ejes
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CIRE19A2469
Rubix:799113276000
fabricante:0471453219
EAN:4043377362469


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 471 INOX A1 M-019 [E 19 INOX] - CIRE19A2469 ANILLO EXTERIOR
Anillos elásticos de seguridad externos A1 19X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 17.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 1.2 mm |
| Tipo | anillos de retención para ejes |
| Norma | DIN 471 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
549,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
664,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
17.5 mm
Diámetro exterior
19 mm