DIN 471 INOX A1 M-017 [E 17 INOX] - CIRE17A9637 ANILLO EXTERIOR
Circlips para ejes
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:880998
Spartex:CIRE17A9637
Rubix:799113283000
fabricante:0471217
EAN:4043377039637


Resumen técnico
| Diámetro interior | 15.7 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 17 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 471 INOX A1 M-017 [E 17 INOX] - CIRE17A9637 ANILLO EXTERIOR
Anillos elásticos de seguridad externos A1 17X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15.7 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 17 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 1 mm |
| Tipo | 0.082 |
| Norma | DIN 471 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,85 € Sin IVA
/ 100 unidades
109,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
15.7 mm
Diámetro exterior
17 mm