DIN 471 INOX A1 M-018 [E 18 INOX] - CIRE18A2452 ANILLO EXTERIOR
Circlips para ejes
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CIRE18A2452
Rubix:799113280000
fabricante:0471453218
EAN:4043377362452


Resumen técnico
| Diámetro interior | 16.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 17 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 471 INOX A1 M-018 [E 18 INOX] - CIRE18A2452 ANILLO EXTERIOR
Anillos elásticos de seguridad externos A1 18X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 16.5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 17 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 1.2 mm |
| Tipo | anillos de retención para ejes |
| Norma | DIN 471 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
512,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
619,52 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
Diámetro interior
16.5 mm
Diámetro exterior
17 mm