DIN 471 INOX A1 M-048 [E 48 INOX] - CIRE48A9880 ANILLO EXTERIOR
Circlips para ejes
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CIRE48A9880
Rubix:799113238000
fabricante:0471248
EAN:4043377039880


Resumen técnico
| Diámetro interior | 48 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62.5 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
Detalles de producto : DIN 471 INOX A1 M-048 [E 48 INOX] - CIRE48A9880 ANILLO EXTERIOR
Anillos elásticos de seguridad externos A1 48X
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 48 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62.5 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A1 |
| Grosor | 1.75 mm |
| Tipo | anillos de seguridad para árboles |
| Norma | DIN 471 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
216,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro interior
48 mm
Diámetro exterior
62.5 mm