SPC 3550

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:873650
Mecaline:SPC3550E - 889521
Rubix:799054407000
fabricante:889521
EAN:3660338420740
brand logo

Resumen técnico

Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa3550 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPC 3550


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Cinturón envuelto

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa3550 mm
Longitud interior3467 mm
Longitud exterior3580 mm
Grosor18 mm
Materialsbr
83,01 € Sin IVA
/ unidad
100,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días