Referencias
Gates:SPB1650 DELTA NARROW
Rubix:798349143000
fabricante:962661650
EAN:5414465318542


Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 1650 mm |
Detalles de producto : SPB 1650LW DELTA NARROW
La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 1650 mm |
| Longitud interior | 1590 mm |
| Longitud exterior | 1672 mm |
| Grosor | 13 mm |
| Revestido | si |
| Serie | delta narrow |
| Forma de dientes | smooth (no teeth) |
| Material | sbr |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 70 °C |
| Diámetro mínimo de polea | 140 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,71 € Sin IVA
/ unidad
27,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días