Referencias
Gates:SPB4500 SUPERHC
Rubix:937164500081
fabricante:933904500
EAN:5412571080810





Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 4500 mm |
Detalles de producto : SPB 4500LW SUPER HC
Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.
La correa trapezoidal Super HC® de Gates® combina la resistencia de una correa con forro con la economia de una correa trapezoidal estrecha. Transmite más potencia por espacio y permite un diseño de transmisión más compacto que las correas trapezoidales de sección clásica. En resumen, ofrece más potencia y reduce considerablemente el espacio necesario. Esto recorta notablemente el coste total del sistema. Las correas trapezoidales Super HC® también poseen características de diseño exclusivas de Gates para obtener una mayor vida útil en sus transmisiones.
Cualidades
- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.
Información técnica
Atributos
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 4500 mm |
| Longitud interior | 4440 mm |
| Longitud exterior | 4522 mm |
| Grosor | 13 mm |
| Revestido | si |
| Serie | super hc |
| Forma de dientes | arched top, concave sidewalls, rounded corners |
| Material | cr |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -30 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
| Diámetro mínimo de polea | 140 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,67 € Sin IVA
/ unidad
93,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días