SPA 1682

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:SPA1682E - 889329
Rubix:799054817000
fabricante:889329
EAN:3660338418822
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa1682 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPA 1682


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa1682 mm
Longitud interior1637 mm
Longitud exterior1700 mm
Grosor10 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,87 Sin IVA
/ unidad
24,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días