SPZ 1487LW SUPER HC

Correa Trapezoidal Super HC

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPZ1487 SUPERHC
Rubix:937091487081
fabricante:933101487
EAN:5412571076219
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa1487 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPZ 1487LW SUPER HC


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa1487 mm
Longitud interior1450 mm
Longitud exterior1500 mm
Grosor8 mm
Revestidosi
Seriesuper hc
Forma de dientessmooth (wrapped, no teeth)
Materialcr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Diámetro mínimo de polea71 mm
13,44 € Sin IVA
/ unidad
16,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días