SPZ 1312LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPZ1312 DELTA NARROW
Rubix:798348977000
fabricante:962461312
EAN:5414465308215
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa1312 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPZ 1312LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa1312 mm
Longitud interior1275 mm
Longitud exterior1325 mm
Grosor8 mm
Revestidono
Seriedelta narrow
Forma de dientessmooth
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Diámetro mínimo de polea63 mm
9,24 € Sin IVA
/ unidad
11,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días