Referencias
Ref. sustituida:873641
Mecaline:SPC2240E - 889512
Rubix:799054415000
fabricante:889512
EAN:3660338420658


Resumen técnico
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 2240 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPC 2240
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Cinturón envuelto
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 2240 mm |
| Longitud interior | 2157 mm |
| Longitud exterior | 2270 mm |
| Grosor | 18 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,75 € Sin IVA
/ unidad
71,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días