Referencias
Optibelt:SPA 1800
Rubix:798356182000
fabricante:SPA 18007700
EAN:4014486077353





Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1800 mm |
Detalles de producto : SPA 1800
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 32x207x207 mm |
|---|---|
| Peso neto | 221 g |
| Perfil | spa |
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 1800 mm |
| Longitud interior | 1755 mm |
| Longitud exterior | 1818 mm |
| Grosor | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h