SPZ 1637

optibelt SK SPZ

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:SPZ 1637
Rubix:798051636000
fabricante:1670615
EAN:4014486080872
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa1637 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPZ 1637


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)28x180x180 mm
    Peso neto121 g
    Perfilspz
    Anchura superior9.7 mm
    Longitud indicativa1637 mm
    Longitud interior1599 mm
    Longitud exterior1650 mm
    Grosor8 mm
    14,86 € Sin IVA
    / unidad
    17,98 € IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días