Referencias
Optibelt:SPZ 2000
Rubix:798105981000
fabricante:SPZ 20007700
EAN:4014486081169





Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 2000 mm |
Detalles de producto : SPZ 2000
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 34x220x220 mm |
|---|---|
| Peso neto | 148 g |
| Perfil | spz |
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 2000 mm |
| Longitud interior | 1962 mm |
| Longitud exterior | 2013 mm |
| Grosor | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días