Referencias
Mecaline:SPZ612E - 889647
Rubix:799054573000
fabricante:889647
EAN:3660338422003
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa612 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPZ 612


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa612 mm
Longitud interior575 mm
Longitud exterior625 mm
Grosor8 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,07 Sin IVA
/ unidad
8,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días