Referencias
Ref. sustituida:857911
Mecaline:SPZ2800E - 889636
Rubix:799054582000
fabricante:889636
EAN:3660338421891


Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 10 mm |
| Longitud indicativa | 2800 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPZ 2800
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 10 mm |
| Longitud indicativa | 2800 mm |
| Longitud interior | 2763 mm |
| Longitud exterior | 2813 mm |
| Grosor | 8 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,03 € Sin IVA
/ unidad
29,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días