SPC 9000

optibelt SK SPC

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:SPC 9000
Rubix:798356355000
fabricante:SPC 90007700
EAN:4014486079852
brand logo
Resumen técnico
Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa9000 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPC 9000


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)154x841x841 mm
    Peso neto3393 g
    Perfilspc
    Anchura superior22 mm
    Longitud indicativa9000 mm
    Longitud interior8917 mm
    Longitud exterior9030 mm
    Grosor18 mm
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    246,54 Sin IVA
    / unidad
    298,31 IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días