Referencias
Optibelt:SPC 5000
Rubix:798356338000
fabricante:SPC 50007700
EAN:4014486079654





Resumen técnico
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 5000 mm |
Detalles de producto : SPC 5000
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 86x467x467 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1885 g |
| Perfil | spc |
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 5000 mm |
| Longitud interior | 4917 mm |
| Longitud exterior | 5030 mm |
| Grosor | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,57 € Sin IVA
/ unidad
153,15 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días