SPCP 5300

Correa simple Predator de trabajo pesado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:SPCP5300 PREDATOR
Rubix:798288136000
fabricante:919105300
EAN:5414465580048
brand logo
Resumen técnico
Perfilspcp
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa5300 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPCP 5300


Correa en V envuelta de servicio pesado con un perfil estrecho. La capa exterior, que no está impregnada con caucho, permite deslizamientos momentáneos sin dañar la correa. Los cordones tensores de aramida son excepcionalmente fuertes y duraderos y prácticamente no se estiran.

Cualidades

• No es necesario retensar constantemente las correas.
• Menor mantenimiento, menor tiempo de inactividad.

Aplicaciones

• Las correas individuales pueden utilizarse en aplicaciones en las que las correas PowerBand® no ofrecen una solución.

Información técnica


Atributos
Perfilspcp
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa5300 mm
Longitud interior5300 mm
Longitud exterior5330 mm
Grosor18 mm
Materialcr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,20 Sin IVA
/ unidad
228,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días