SPB 1450

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:857723
Mecaline:SPB1450E - 889431
Rubix:799054728000
fabricante:889431
EAN:3660338419843
brand logo

Resumen técnico

Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa1450 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPB 1450


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa1450 mm
Longitud interior1390 mm
Longitud exterior1472 mm
Grosor13 mm
Materialsbr
23,92 € Sin IVA
/ unidad
28,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días