Referencias
Optibelt:SPC 4400
Rubix:798382188000
fabricante:1661495
EAN:4014486531602





Resumen técnico
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 4400 mm |
Detalles de producto : SPC 4400
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 75x411x411 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1659 g |
| Perfil | spc |
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 4400 mm |
| Longitud interior | 4317 mm |
| Longitud exterior | 4430 mm |
| Grosor | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,77 € Sin IVA
/ unidad
131,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días