Referencias
Ref. sustituida:873646
Mecaline:SPC3000E - 889517
Rubix:799054411000
fabricante:889517
EAN:3660338420702


Resumen técnico
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 3000 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPC 3000
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Cinturón envuelto
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 3000 mm |
| Longitud interior | 2917 mm |
| Longitud exterior | 3030 mm |
| Grosor | 18 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,67 € Sin IVA
/ unidad
95,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días