SPZ 1137/3V450 LW SUPER HC

Correa Trapezoidal Super HC

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPZ1137/3V450 SUPERHC
Rubix:937091137081
fabricante:933101137
EAN:5412571075991
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa1137 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPZ 1137/3V450 LW SUPER HC


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.
La correa trapezoidal Super HC® de Gates® combina la resistencia de una correa con forro con la economia de una correa trapezoidal estrecha. Transmite más potencia por espacio y permite un diseño de transmisión más compacto que las correas trapezoidales de sección clásica. En resumen, ofrece más potencia y reduce considerablemente el espacio necesario. Esto recorta notablemente el coste total del sistema. Las correas trapezoidales Super HC® también poseen características de diseño exclusivas de Gates para obtener una mayor vida útil en sus transmisiones.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa1137 mm
Longitud interior1099 mm
Longitud exterior1150 mm
Grosor8 mm
Materialcr
10,98 € Sin IVA
/ unidad
13,29 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h