Referencias
Ref. sustituida:857824
Mecaline:SPZ825E - 889662
Rubix:799054557000
fabricante:889662
EAN:3660338422157

Documentos
Detalles de producto : SPZ 825
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 10 mm |
| Longitud indicativa | 825 mm |
| Longitud interior | 788 mm |
| Longitud exterior | 838 mm |
| Grosor | 8 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,64 € Sin IVA
/ unidad
9,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días