Referencias
Optibelt:SPZ 2062
Rubix:799057814000
fabricante:1621416
EAN:4014486525717


Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 2062 mm |
Detalles de producto : SPZ 2062
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 153 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 2062 mm |
| Longitud interior | 2024 mm |
| Longitud exterior | 2075 mm |
| Grosor | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,32 € Sin IVA
/ unidad
20,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días