8V 1700 RP

optibelt RED POWER 3 8V/25N

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:8V 1700 RP
Rubix:798353335000
fabricante:1535588
EAN:4014486060225
brand logo

Resumen técnico

Perfil8v
Anchura superior25 mm
Longitud indicativa1700 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8V 1700 RP


La nueva generación de correas trapezoidales y kraftbands RED POWER 3 produce resultados de los que realmente merece la pena hablar: hasta un 50 % más de rendimiento y, al mismo tiempo, una reducción de costes de hasta un 35 %. Estos excelentes resultados se deben a la optimización de los procesos de producción y a la mejora constante de las materias primas. El ahorro de costes se explica de la siguiente manera Menos correas + poleas más estrechas + ahorro de espacio = menos costes
High Performance Wedge Belts

Cualidades

  • High strength polyester cord provides up to 50% more power than conventional v-belts
  • Maintenance-Free ensures trouble-free performance and reduces energy consumption
  • S=C Plus length tolerances are far superior to any matched-set v-belts regardless of the date manufactured
  • Transverse fiber rubber strengthens the belt's core for improved durability and performance
  • 2X rubber impregnated fabric is bonded with the belt's core for superior durability and grip
  • ISO 1813 Certified Anti-Static.
  • Información técnica


    Atributos
    Peso neto2483 g
    Perfil8v
    Anchura superior25 mm
    Longitud indicativa1700 mm
    Longitud interior4198 mm
    Longitud exterior170 mm
    Grosor23 mm
    260,63 € Sin IVA
    / unidad
    315,36 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días