SPC 4250

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:873654
Mecaline:SPC4250E - 889524
Rubix:799054404000
fabricante:889524
EAN:3660338420771
brand logo

Resumen técnico

Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa4250 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPC 4250


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Cinturón envuelto

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspc
Anchura superior22 mm
Longitud indicativa4250 mm
Longitud interior4167 mm
Longitud exterior4280 mm
Grosor18 mm
Materialsbr
105,46 € Sin IVA
/ unidad
127,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días