Referencias
Optibelt:SPZ 687
Rubix:798356366000
fabricante:SPZ 6877700
EAN:4014486080032





Resumen técnico
| Perfil | spz |
|---|---|
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 687 mm |
Detalles de producto : SPZ 687
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 12x75x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 51 g |
| Perfil | spz |
| Anchura superior | 9.7 mm |
| Longitud indicativa | 687 mm |
| Longitud interior | 649 mm |
| Longitud exterior | 700 mm |
| Grosor | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,12 € Sin IVA
/ unidad
8,62 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días