Referencias
Optibelt:SPC 5000 BP
Rubix:798381824000
fabricante:1630633
EAN:4014486383072




Resumen técnico
| Perfil | spc |
|---|---|
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 5000 mm |
Detalles de producto : SPC 5000 BP
La nueva correa en cuña envuelta de alto rendimiento optibelt BLUE POWER dispone de un cordón de aramida de alta resistencia y, ya sea como correa individual, como juego o como Kraftband, es especialmente adecuada para accionamientos de gran tamaño y con cargas elevadas. La capacidad de una correa en cuña optibelt BLUE POWER es aproximadamente el doble que la de una correa en cuña con diseño técnico estándar. Esto corresponde a un rendimiento adicional de hasta el 100%.
Correas trapeciales de alto rendimiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1945 g |
|---|---|
| Perfil | spc |
| Anchura superior | 22 mm |
| Longitud indicativa | 5000 mm |
| Longitud interior | 4917 mm |
| Longitud exterior | 5030 mm |
| Grosor | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,52 € Sin IVA
/ unidad
245,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días