8V 3350

SuperHC 8V

Ver información técnica

Referencias

Gates:8V3350 SUPERHC
Rubix:798205272000
fabricante:933633350
EAN:5414465803338
brand logo

Resumen técnico

Perfil8v
Anchura superior25 mm
Longitud indicativa8510 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 8V 3350


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfil8v
Anchura superior25 mm
Longitud indicativa8510 mm
Longitud interior8381 mm
Longitud exterior1318.9 mm
Grosor23 mm
Revestidosi
Seriesuper hc powerband
Forma de dientessmooth (unnotched)
Materialpolychloroprene (neoprene); cord: polyester
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Diámetro mínimo de polea317.5 mm
357,20 € Sin IVA
/ unidad
432,21 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días