POLY V 1651 (650) 8 PJ

Cinturón acanalado RB

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:8 PJ 1651 RB
Rubix:799006534000
fabricante:1821220
EAN:4014486133189
brand logo
Resumen técnico
Perfilpj
Longitud1651 mm
Número de nervaduras8
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : POLY V 1651 (650) 8 PJ


Potencia flexible

Las correas acanaladas combinan la gran flexibilidad de una correa plana con el potente rendimiento de una correa trapezoidal. Las nervaduras, que discurren paralelas en un perfil en V, están fabricadas con un compuesto de caucho de bajo desgaste. La cuerda tensora de alta resistencia está diseñada para una amplia gama de aplicaciones de correas trapezoidales.


Larga vida útil

La cuerda tensora está incrustada en un compuesto de caucho de alta adherencia en toda la anchura de la correa acanalada. Un compuesto de caucho reforzado con fibras y sin desgaste garantiza un funcionamiento suave, resistencia al aceite y al calor y una larga vida útil. Los diámetros de polea más pequeños posibles cumplen los requisitos de transmisiones con altas velocidades, así como de transmisiones de baja velocidad.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)29x168x168 mm
Peso neto119 g
Perfilpj
Longitud1651 mm
Número de nervaduras8
Distancia acanalada2.34 mm
Altura3.5 mm
Materialcr
Designación de la correra8 pj 1651
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,73 Sin IVA
/ unidad
37,18 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días