Referencias
Gates:PL1803/12 710L12 MICROV
Rubix:842180012081
fabricante:946722142
EAN:5414465531392

Detalles de producto : POLY V 1803 (710) L12
Gracias al diseño de sus nervaduras aplanadas, la correa acanalada Micro-V® de Gates ofrece un excelente rendimiento a velocidades más altas en poleas de menor diámetro. Esta correa lisa supera en un 80% los valores estándar RMA para la transmisión de potencia. La gama estándar de correas acanaladas Micro-V® de Gates incluye más de 125 longitudes efectivas, por lo que esta gama es adecuada para un amplio abanico de aplicaciones.
Cualidades
- Funcionamiento extremadamente suave con escaso desarrollo de calor.
- Elevada transferencia de potencia por nervio.
Larga vida útil gracias a la elevada potencia de transmisión.
- Rendimiento mejorado con rodillos tensores externos.
Accionamiento más compacto. - Menos sensible a los restos de material en las ranuras.
- Elevada transferencia de potencia por nervio.
Larga vida útil gracias a la elevada potencia de transmisión.
- Rendimiento mejorado con rodillos tensores externos.
Accionamiento más compacto. - Menos sensible a los restos de material en las ranuras.
Información técnica
Atributos
| Perfil | pl |
|---|---|
| Longitud | 1803 mm |
| Número de nervaduras | 12 |
| Designación de la correra | 12 pl 1803 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,91 € Sin IVA
/ unidad
187,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días